Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACF-A-A1-7A 8030825

  • ERIKS:14168577
  • Fabrikant:4052568281038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,47/ stukexcl. btw

€ 12,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACF
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
48
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
1.7 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C