Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACC-S18-70-K5-16-U2D 3546913

  • ERIKS:14168622
  • Fabrikant:4052568271336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 937,26/ stukexcl. btw

€ 1.134,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACC
Type stroom
Gelijkstroom
Spanning
125
Spanningstolerantie
-15 % / +10 %
Stroomverbruik
7 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65