Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACC-S18-70-K4-7U-EX4D 3504574

  • ERIKS:14168633
  • Fabrikant:4052568270025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 937,26/ stukexcl. btw

€ 1.134,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACC
Type stroom
Gelijk-/wisselstroom
Spanning
48
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
-15 % / +10 %
Stroomverbruik
7 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65