Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACC-S18-35-A1-2A 562908

  • ERIKS:12265586
  • Fabrikant:4052568210533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,57/ stukexcl. btw

€ 130,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACC
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
110
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
-15 % / +10 %
Stroomverbruik
3.5 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C