Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACC-S18-25-K5-1U-EX4D 562900

  • ERIKS:12265578
  • Fabrikant:4052568210458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 979,98/ stukexcl. btw

€ 1.185,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACC
Type stroom
Gelijk-/wisselstroom
Spanning
24
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
-15 % / +10 %
Stroomverbruik
2.5 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65