€ 92,02/ stukexcl. btw
€ 111,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | VACC |
Type stroom | Gelijk-/wisselstroom |
Spanning | 230 |
Frequentie | 50/60 |
Spanningstolerantie | -15 % / +10 % |
Stroomverbruik | 1.8 W |
Belastingscyclus | 100% |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |