Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel VACC-S13-18-A1-1 562889

  • ERIKS:12265567
  • Fabrikant:4052568210342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,02/ stukexcl. btw

€ 111,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VACC
Type stroom
Gelijkstroom
Spanning
24
Spanningstolerantie
-15 % / +10 %
Stroomverbruik
1.8 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C