Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel MSN1W-24AC/12DC 170152

  • ERIKS:23211457
  • Fabrikant:4052568037321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSN1W
Type stroom
Gelijk-/wisselstroom
Spanning
12/24
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
50Hz ±10 %, 60Hz-10...+20 %, 60Hz-10...+20 %
Stroomverbruik
5 W / 3.7 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Reactietijd
10 ms