Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel MSN1W-230AC-OD 123062

  • ERIKS:23210226
  • Fabrikant:4052568023539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,31/ stukexcl. btw

€ 17,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSN1W
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
230
Frequentie
50
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
5 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C
Reactietijd
10 ms