€ 14,31/ stukexcl. btw
€ 17,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MSN1W |
Type stroom | Wisselstroom |
Spanning | 110 |
Frequentie | 50 |
Spanningstolerantie | 50Hz ±10 %, 60Hz-10...+20 %, 60Hz-10...+20 % |
Stroomverbruik | 5 VA |
Belastingscyclus | 100% |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Reactietijd | 10 ms |