€ 14,31/ stukexcl. btw
€ 17,32incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MSN1G |
Type stroom | Gelijkstroom |
Spanning | 24 |
Spanningstolerantie | -15 % / +10 % |
Stroomverbruik | 2.5 W |
Belastingscyclus | 100% |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 50 °C |
Reactietijd | 10 ms |