Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel MSFW-24-50/60-OD 34415

  • ERIKS:23210087
  • Fabrikant:4052568023072
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,56/ stukexcl. btw

€ 17,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSFW
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
24
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Frequentietolerantie
+/- 5%
Stroomverbruik
7 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Reactietijd
10 ms
Alternatieven
Product Image

FESTO Magneetspoel VACF-B-B2-1A 8030804

  • Eriks:13206608
  • Manufacturer:8030804

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026