Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel MSFW-110-50/60-EX 536933

  • ERIKS:11647974
  • Fabrikant:4052568049126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,37/ stukexcl. btw

€ 27,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSFW
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
110
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Frequentietolerantie
+/- 5%
Stroomverbruik
7 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Reactietijd
10 ms