Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel MSFG-42-OD 34413

  • ERIKS:23211208
  • Fabrikant:4052568067915
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,05/ stukexcl. btw

€ 39,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSFG
Type stroom
Gelijkstroom
Spanning
42
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
5.5 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Reactietijd
10 ms