Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel MSFG-24-EX 536931

  • ERIKS:11647972
  • Fabrikant:4052568049102
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,37/ stukexcl. btw

€ 27,07incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSFG
Type stroom
Gelijkstroom
Spanning
24
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Stroomverbruik
4.5 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C
Reactietijd
10 ms