Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel MH-2-24VDC-PA 549906

  • ERIKS:11650706
  • Fabrikant:4052568093976
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,54/ stukexcl. btw

€ 28,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MH-2
Type stroom
Gelijkstroom
Spanning
24
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Frequentietolerantie
+/- 10%
Stroomverbruik
7.9 W
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Reactietijd
12 ms