€ 23,54/ stukexcl. btw
€ 28,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | MH-2 |
Type stroom | Wisselstroom |
Spanning | 230 |
Spanningstolerantie | +/- 10 % |
Frequentietolerantie | +/- 10% |
Stroomverbruik | 14 VA |
Belastingscyclus | 100% |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
Reactietijd | 12 ms |