Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel met stekker MSW-42AC-60 7705

  • ERIKS:11626755
  • Fabrikant:4052568065263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,77/ stukexcl. btw

€ 107,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSW
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
42
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C