Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel met stekker MSW-42AC 3594

  • ERIKS:11626534
  • Fabrikant:4052568064365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,18/ stukexcl. btw

€ 69,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MSW
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
42
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -5 tot 40 °C