Eriks
FESTO

FESTO Magneetspoel MD-2-110VAC-PA 549904

  • ERIKS:11650704
  • Fabrikant:4052568051938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,04/ stukexcl. btw

€ 23,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
MD-2
Type stroom
Wisselstroom
Spanning
110
Frequentie
50/60
Spanningstolerantie
+/- 10 %
Frequentietolerantie
+/- 10%
Stroomverbruik
10.5 VA
Belastingscyclus
100%
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 50 °C