€ 24,98/ stukexcl. btw
€ 30,23incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LSP |
Materiaal | Aluminium legering |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 90 |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Lengte | 101 mm |
Gewicht | 240 g |