€ 23,54/ stukexcl. btw
€ 28,48incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | LSP |
Materiaal | Polyamide |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/4 in |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 90 |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Lengte | 154.4 mm |
Gewicht | 125 g |