Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaimodule DSL-40-50-270-CC-A-S2-KF-B 556739

  • ERIKS:11651429
  • Fabrikant:4052568202224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.983,76/ stukexcl. btw

€ 3.610,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Doorlopende zuigerstang
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
5350 g
Alternatieven

€ 2.269,71/ stukexcl. btw

€ 2.746,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026