Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaimodule DSL-40-25-270-P-A-S2-KF-B 556726

  • ERIKS:11651420
  • Fabrikant:4052568202132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.527,55/ stukexcl. btw

€ 3.058,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
25 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Doorlopende zuigerstang
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
5200 g
Alternatieven

€ 1.816,06/ stukexcl. btw

€ 2.197,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026