Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaimodule DSL-40-125-270-CC-A-S2-KF-B 556757

  • ERIKS:11651441
  • Fabrikant:4052568202347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.214,16/ stukexcl. btw

€ 3.889,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
125 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Doorlopende zuigerstang
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
5350 g
Alternatieven

€ 2.412,34/ stukexcl. btw

€ 2.918,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026