Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaimodule DSL-32-50-270-CC-A-S20-KF-B 556706

  • ERIKS:11651411
  • Fabrikant:4052568202040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.633,58/ stukexcl. btw

€ 3.186,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
32 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Type zuigerstang
Doorlopende, holle zuigerstang
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 8
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
3280 g
Alternatieven

€ 1.928,26/ stukexcl. btw

€ 2.333,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026