€ 2.024,81/ stukexcl. btw
€ 2.450,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSL |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 32 mm |
Slaglengte | 100 mm |
Poortaansluiting | G1/8 in |
Type zuigerstang | Doorlopende, holle zuigerstang |
Draadvorm zuigerstang | Vaste binnendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 6 |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Affineerstaal |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Aluminium, geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2.5 tot 8 bar |
Gewicht | 3000 g |