Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaimodule DSL-25-80-270-P-A-S2-KF-B 556672

  • ERIKS:11651392
  • Fabrikant:4052568201852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.956,57/ stukexcl. btw

€ 2.367,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
80 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Doorlopende zuigerstang
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
1650 g
Alternatieven

€ 1.255,28/ stukexcl. btw

€ 1.518,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026