Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaimodule DSL-25-100-270-P-A-S20-KF-B 556681

  • ERIKS:11651398
  • Fabrikant:4052568201913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.189,11/ stukexcl. btw

€ 2.648,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Doorlopende, holle zuigerstang
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M10
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
1650 g
Alternatieven

€ 1.360,09/ stukexcl. btw

€ 1.645,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026