Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaimodule DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B 556627

  • ERIKS:11651366
  • Fabrikant:4052568201593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.899,48/ stukexcl. btw

€ 2.298,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
40 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Doorlopende, holle zuigerstang
Draadvorm zuigerstang
Buitendraad
Draadmaat zuigerstang
M 10x1.25
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
1140 g
Alternatieven

€ 1.164,75/ stukexcl. btw

€ 1.409,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026