€ 1.534,95/ stukexcl. btw
€ 1.857,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | DSL |
Functie | Dubbelwerkend |
Demping | Mechanisch |
Boringdiameter | 20 mm |
Slaglengte | 100 mm |
Poortaansluiting | M 5 mm |
Type zuigerstang | Doorlopende, holle zuigerstang |
Draadvorm zuigerstang | Buitendraad |
Draadmaat zuigerstang | M 10x1.25 |
Materiaal huis | Aluminium geanodiseerd |
Materiaal zuigerstang | Affineerstaal |
Materiaal afdichting | TPE-U(PU) |
Materiaal deksel | Aluminium, geanodiseerd |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 60 °C |
Werkdruk | van 2.5 tot 8 bar |
Gewicht | 1130 g |