Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaimodule DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B 556607

  • ERIKS:11651357
  • Fabrikant:4052568201500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.942,81/ stukexcl. btw

€ 2.350,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DSL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Type zuigerstang
Doorlopende zuigerstang
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Affineerstaal
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Aluminium, geanodiseerd
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 2.5 tot 8 bar
Gewicht
750 g
Alternatieven

€ 1.320,25/ stukexcl. btw

€ 1.597,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026