Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaiklem CLR-63-50-L-P-A 535469

  • ERIKS:11647352
  • Fabrikant:4052568168971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 761,73/ stukexcl. btw

€ 921,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CLR
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Draadmaat zuigerstang
M10
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Gewicht
2635 g