Eriks
FESTO

FESTO Lineaire zwaaiklem CLR-20-10-R-P-A 535439

  • ERIKS:11647322
  • Fabrikant:4052568168803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 338,68/ stukexcl. btw

€ 409,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CLR
Functie
Dubbelwerkend
ISO-norm
ISO 21287
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
M 5 mm
Draadmaat zuigerstang
M 6
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Werkdruk
van 2 tot 10 bar
Gewicht
335 g