Eriks
FESTO

FESTO Lineaire aandrijving DGPL-40-400-PPV-A-B-KF 526666

  • ERIKS:11645119
  • Fabrikant:4052568162474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.838,18/ stukexcl. btw

€ 4.644,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DGPL
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Ja
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
400 mm
Poortaansluiting
G1/4 in
Draadvorm zuigerstang
Vaste binnendraad
Draadmaat zuigerstang
M 12
Materiaal huis
Aluminium geanodiseerd
Materiaal afdichting
TPE-U(PU)
Materiaal deksel
Gespuitgiet aluminium, gecoat
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 60 °C
Werkdruk
van 1.5 tot 8 bar
Geleiding
Kogellagergeleiding