Eriks
FESTO

FESTO Lineaire aandrijving DFPC-80-50-D 8110815

  • ERIKS:14086374
  • Fabrikant:4052568460570
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,42/ stukexcl. btw

€ 184,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
DFPC
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Boringdiameter
80 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/8 in
Materiaal buis
Aluminumlegering, glad geanodiseerd
Materiaal zuigerstang
Hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal afdichting zuigerstang
TPE-U(PU)
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal deksel
Aluminium-drukgegoten
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Werkdruk
van 0.6 tot 8 bar