Eriks
FESTO

FESTO Lichtgeleiderapparaat SOE4-FO-D-HF2-1PU-K 552801

  • ERIKS:12264266
  • Fabrikant:4052568194567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,37/ stukexcl. btw

€ 244,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOE4
Aftastprincipe
opto-elektronisch
Meetmethode
Lichtgeleidertoestel
Uitvoering elektrische aansluiting
Kabel
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
omschakelbaar
Bedrijfsspanning bij DC
10-30 V DC
Instelprocedure
Teach-In
Bouwvorm behuizing
Blokvorm
Lichtsoort
Rood
Max. uitgangsstroom
100
Schakelfrequentie
1000 Hz
Beschermingsgraad (IP)
IP64
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Materiaal behuizing
ABS
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PUR)
Lengte kabel
2 m
Schakelstatusweergave
LED geel
Spanningsdaling
<= 2,4 V
Gewicht
58 g