€ 190,75/ stukexcl. btw
€ 230,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SOE4 |
Aftastprincipe | opto-elektronisch |
Meetmethode | Lichtgeleidertoestel |
Uitvoering elektrische aansluiting | Plug (steker) |
Uitvoering schakeluitgang | PNP |
Uitvoering schakelelement | omschakelbaar |
Bedrijfsspanning bij DC | 10-30 V DC |
Instelprocedure | Teach-In |
Bouwvorm behuizing | Blokvorm |
Lichtsoort | Rood |
Max. uitgangsstroom | 100 |
Schakelfrequentie | 1000 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP64 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Materiaal behuizing | ABS |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Spanningsdaling | <= 2,4 V |
Gewicht | 17 g |