Eriks
FESTO

FESTO Lichtgeleider SOOC-TB-P-M4-1-R15 552825

  • ERIKS:12264291
  • Fabrikant:4052568052812
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,96/ stukexcl. btw

€ 30,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOOC
Grootte
M4
Meetbereik lengte
120 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -55 tot 70 °C
Materiaal behuizing
Hooggelegeerd staal roestvrij