Eriks
FESTO

FESTO Lichtgeleider SOOC-TB-F-M4-2-R2 552818

  • ERIKS:12264284
  • Fabrikant:4052568095444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,60/ stukexcl. btw

€ 96,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SOOC
Grootte
M4
Meetbereik lengte
300 mm
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Omgevingstemperatuur
van -55 tot 70 °C
Materiaal behuizing
Messing, vernikkeld