Eriks
FESTO

FESTO Lagerblokken CRLNZG-40/50 161875

  • ERIKS:11631932
  • Fabrikant:4052568129422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,99/ stukexcl. btw

€ 269,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRLNZG
Uitvoering
Lagerstuk
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
40, 50 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
323 g