Eriks
FESTO

FESTO Lagerblok CRLNG-80 161844

  • ERIKS:23211930
  • Fabrikant:4052568129286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,12/ stukexcl. btw

€ 124,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRLNG
Uitvoering
Lagerblok
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
80 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
562 g