Eriks
FESTO

FESTO Lagerblok CRLNG-63 161843

  • ERIKS:11631909
  • Fabrikant:4052568072087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,48/ stukexcl. btw

€ 90,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRLNG
Uitvoering
Lagerblok
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
63 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
370 g