Eriks
FESTO

FESTO Lagerblok CRLNG-50 161842

  • ERIKS:23211247
  • Fabrikant:4052568072070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,66/ stukexcl. btw

€ 84,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRLNG
Uitvoering
Lagerblok
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
50 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
281 g