Eriks
FESTO

FESTO Lagerblok CRLNG-32 161840

  • ERIKS:11631908
  • Fabrikant:4052568072056
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,40/ stukexcl. btw

€ 63,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRLNG
Uitvoering
Lagerblok
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
32 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
133 g