Eriks
FESTO

FESTO Lagerblok CRLNG-125 176951

  • ERIKS:11634676
  • Fabrikant:4052568143862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,29/ stukexcl. btw

€ 189,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRLNG
Uitvoering
Lagerblok
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
125 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
2539 g