Eriks
FESTO

FESTO Lagerblok CRLMC-80 197324

  • ERIKS:11639927
  • Fabrikant:4052568160517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,66/ stukexcl. btw

€ 147,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRLMC
Uitvoering
Lagerblok
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
80 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
482 g