Eriks
FESTO

FESTO Lagerblok CRLMC-50 197322

  • ERIKS:11639925
  • Fabrikant:4052568082277
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,54/ stukexcl. btw

€ 99,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRLMC
Uitvoering
Lagerblok
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
50 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
254 g