Eriks
FESTO

FESTO Lagerblok CRLBN-40 195867

  • ERIKS:11639505
  • Fabrikant:4052568080761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,03/ stukexcl. btw

€ 31,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
CRLBN
Uitvoering
Lagerblok
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor diameter
4 mm
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
185 g