Eriks
FESTO

FESTO L-insteekschroefkoppeling, QSMLLV-M7-6-I, QSMLLV Serie, L-vormig, Buitendraad (M), M 7 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11629603
  • Fabrikant:4052568025571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
QSMLLV
Type
Push-in L-fitting
Fabrikant ID
QSMLLV-M7-6-I
Vorm
L-vormig
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 7
Nom. diameter
1.9 mm
Werkdruk
van -0.95 tot 14 bar
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Soort dichting op de inschroefplug
Afdichtingsring
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Schroefbevestiging
Binnenzeskant
Gewicht
12.4 g